すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951E-48

品名 : 220x16mm 一文字継手(ステンレス製)

仕様

サイズ全長:220mm、
幅:16mm、
厚み:2mm
長穴数9
長穴サイズ5.5×15mm材質ステンレス(SUS304)
両面ヘアーライン仕上げ
取付ねじ無し
長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。
両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
販売価格

345(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/30 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1333ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951E-41 45x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-42 70x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-42B 70x16mm 一文字継手(ステンレス製/20個)
    EA951E-43 95x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-44 120x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-45 145x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-46 170x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-47 195x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-48 220x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-49 245x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    EA951E-50 295x16mm 一文字継手(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1332ページ
    • エスコ便利カタログ1333ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top