すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-133A

品名 : 43x 90x90mm L型連結金具(スチール製)

仕様

材質スチール(クロムメッキ)厚み3.2mm
長さ×長さ90×90mm43mm
穴数1長穴数2
穴径8.5mm長穴サイズ8.5×35mm
重量約130g入数1個
取付ねじ無し
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/16 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1334ページ
バリエーション一覧
EA951EA-131A 24x 65x65mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-132A 24x100x65mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-133A 43x 90x90mm L型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1334ページ
  • エスコ便利カタログ1335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top