すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EA-193A

品名 : 43 x 90x50mm L型連結金具(スチール製)

仕様

材質スチール(クロムメッキ)長さ×長さ90×50mm
幅43mm厚み3.2mm
穴数1長穴数2
穴径8.5mm長穴サイズ8.5×35mm
重量約130g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

620円(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/28 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1331ページ
バリエーション一覧
EA951EA-191A 24 x60 x50mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-192A 24 x100x50mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-193A 43 x 90x50mm L型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1330ページ
  • エスコ便利カタログ1331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top