すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-196A

品名 : 24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)厚み2mm
長さ×長さ60×50mm24mm
穴数1長穴数2
穴径6.5mm長穴サイズ7×29.5mm
重量約50g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2026/04/06 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1331ページ
バリエーション一覧
EA951EA-196A 24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-197A 24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-198A 43 x90 x50mm L型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1330ページ
  • エスコ便利カタログ1331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top