すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-212A

品名 : 19x 97mm J型連結金具(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)19mm
厚み2mm穴径6.2mm
全長97mm穴数3
重量約32g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/07/04 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1336ページ
バリエーション一覧
EA951EA-211A 19x 72mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-212A 19x 97mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-213A 19x122mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-214A 19x147mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-215A 19x197mm J型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top