すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-277A

品名 : 77x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)厚み2mm
穴径6.2mmサイズL1:77mm、L2:52mm、W:19mm
穴数7重量約46g(1個あたり)
入数1個
取付ねじ無し
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 51

(2026/03/24 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1335ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EA-271A 27x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-272A 52x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-273A 77x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-274A 102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-275A 152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-276A 52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-277A 77x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-278A 102x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • L1:77mm、L2:52mm、W:19mm、内寸(赤線):73mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1334ページ
    • エスコ便利カタログ1335ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top