すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EB-121A

品名 : 49x 49x 2 mm 連結金具(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ長さ×長さ:49×49mm、
幅:25mm、
厚み:2mm
長穴数2長穴サイズ8×16mm
穴径4.2mm
取付ねじ無し
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951EB-121A 49x 49x 2 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-122A 49x 74x 2 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-123A 74x 74x 2 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-124A 74x124x 3 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-125A 99x199x 3 mm 連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
穴数:8
長穴数:2
  • 穴数:8\n長穴数:2
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top