すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EB-811

品名 : 275mm 接合金具/羽子板(2個)

仕様

材質板:熱間圧延軟鋼板および鋼帯SPHC
パイプ:軟鋼線材
表面処理クロメートメッキ
全長275mm幅40mm
ねじサイズM12(ナット付き)入数2個
ボルト穴がバーリング加工で、強度の増したボルト固定タイプの腰高羽子板
取付ねじ無し
販売価格

755円(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/31 05:10現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1333ページ
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1332ページ
  • エスコ便利カタログ1333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top