すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EC-31

品名 : 125x150x19mm 棚受(鋼板製/ブラック)

仕様

長さ(mm)125×150幅(mm)19
厚み3mm耐荷重28kg(1本使用)
穴数4穴径4mm
材質鋼板カラー黒
付属品丸皿木ねじ2.7×16(6本)
【サイズ(画像参照)】
L:125mm L1:150mm W:19mm W1:34mm
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/11/05 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1337ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EC-31 125x150x19mm 棚受(鋼板製/ブラック)
    EA951EC-32 150x200x22mm 棚受(鋼板製/ブラック)
    EA951EC-33 200x250x25mm 棚受(鋼板製/ブラック)
    EA951EC-34 250x300x27mm 棚受(鋼板製/ブラック)
    EA951EC-35 305x355x30mm 棚受(鋼板製/ブラック)
    EA951EC-36 125x150x19mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
    EA951EC-37 150x200x22mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
    EA951EC-38 200x250x25mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
    EA951EC-39 250x300x27mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
    EA951EC-40 305x355x30mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:125mm  L1:150mm\nW:19mm  W1:34mm
    • エスコ便利カタログ1336ページ
    • エスコ便利カタログ1337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top