すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951ED-27

品名 : 406x273mm 折りたたみ棚受(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS316)サイズ(A×B)406×273mm
37mm耐荷重181kg
重量約1188g調整角度90°、80°、70°
簡単で実用的です。
省スペース設計で、3段階(90°、80°、70°)に調整ができ、使用しない時は壁に折りたためます。
食事や着席の時には90°の位置で使用でき、読書には80°、製図には70°の角度で使用できます。
取付ねじ無し
販売価格

8,490(税抜)/ 9,339円(税込)

カタログ価格

8,490円(税抜)/9,339円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2025/12/15 13:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1387ページ
バリエーション一覧
EA951ED-26 298x197mm 折りたたみ棚受(ステンレス製)
EA951ED-27 406x273mm 折りたたみ棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:406、B:273、Z:37

商品動画

折りたたみ方(EA951ED-26使用)折りたたみ方(EA951ED-26使用)

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top