すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EE-204

品名 : 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)

仕様

材質スチール仕上げユニクロメッキ
穴数6穴径3.5mm
サイズ40(A・B)×30(C)×3.2(厚み)mm
等辺タイプの幅広アングル
穴形状片面皿穴
穴数は丸穴の個数です。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど
取付ねじ無し
販売価格

110(税抜)/ 121円(税込)

カタログ価格

110円(税抜)/121円(税込)

在庫数

最新在庫: 220

(2026/03/25 08:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1332ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EE-204 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-206 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-207 75x 75x50mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-209 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-212 120x120x60mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-215 150x150x60mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-218 180x180x60mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-220 200x200x60mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-225 250x250x70mm ワイドアングル(スチール製)
    EA951EE-230 300x300x70mm ワイドアングル(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1332ページ
    • エスコ便利カタログ1333ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top