すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EF-51

品名 : 40x40x 30mm ワイドアングル(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ長さ(A)×長さ(A):40×40mm、
幅(B):30mm、
厚み:3mm
C:19mm
D:5.5mm
E:21mm
F:8mm
G:4R
H:19mm
I:7×25mm
穴数ビス穴:8
長穴:2
ビス穴径φ4.5mm
長穴サイズ7×25mm
ヘアーライン仕上げ
長穴付きでM6ボルトでの固定が可能です。
取付ねじ無し
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/12/18 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1381ページ

代替品

EA951EE-151
  • 品番

    EA951EE-151

  • コメント

    変更点:材質・サイズ

バリエーション一覧
EA951EF-51 40x40x 30mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EF-52 60x60x 40mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EF-53 90x90x 50mm ワイドアングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top