すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EF-522

品名 : 100x55x50mm 強力リブ付アングル(高耐荷重)

仕様

長さ×長さ100×55mm幅50mm
厚み2mm穴数7
穴径φ5.5mm耐荷重90kg
材質鉄(ユニクロメッキ)
高耐荷重の補強金物
強度に優れさまざまな用途に使用できます。
角をアールにしているので見た目がキレイ
取付ねじ無し
日本製
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1332ページ
バリエーション一覧
EA951EF-521 75x40x40mm 強力リブ付アングル(高耐荷重)
EA951EF-522 100x55x50mm 強力リブ付アングル(高耐荷重)
EA951EF-523 130x75x60mm 強力リブ付アングル(高耐荷重)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1332ページ
  • エスコ便利カタログ1333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top