すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EF-645

品名 : 45x45x10mm 両面アングル(ステンレス製/2個)

仕様

材質ステンレスSUS304仕上げヘアライン仕上
サイズ(長さ×長さ×幅)45×45×10mm厚み2mm
穴径4mm穴数4
入数2個入り
サビに強く、水まわりや屋外などさまざまな場所でご使用いただけます。
両面皿穴加工が施されています。
美しいヘアライン仕上。
取付ねじ無し
販売価格

445(税抜)/ 490円(税込)

カタログ価格

445円(税抜)/490円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/03/25 09:30現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1335ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EF-630 30x30x10mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
    EA951EF-635 35x35x10mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
    EA951EF-645 45x45x10mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
    EA951EF-660 60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
    EA951EF-675 75x75x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
    EA951EF-690 90x90x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1334ページ
    • エスコ便利カタログ1335ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top