すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-1

品名 : 225mm 木製手すり

仕様

ねじ間175mm取手幅30mm
深さ70mm全長225mm
材質天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げパイプ径30mm
耐荷重60kg重量127g
付属品木ねじ×2、座金×2、キャップ×2
鉄木ねじ4×70mm、2本付
縦付け専用
すべり防止のディンプル加工
介護保険住宅改修対象商品
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1344ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top