すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-159

品名 : 46x400mm スチールバー(クロムメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

高さ46.2mm370mm
全長400mmパイプ径7mm
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)取付方法ビス式
カラーシルバー付属品鉄+皿木ねじ(ニッケルメッキ)2.7×16 5本(予備1本含む)
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
販売価格

2,650(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EL-156 26x270mm スチールバー(クロムメッキ)
    EA951EL-157 46x270mm スチールバー(クロムメッキ)
    EA951EL-158 26x370mm スチールバー(クロムメッキ)
    EA951EL-159 46x400mm スチールバー(クロムメッキ)
    EA951EL-171 26x570mm スチールバー(クロムメッキ)
    EA951EL-172 46x570mm スチールバー(クロムメッキ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • H:46.2mm  L1:370mm  L2:400mm

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top