すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-535

品名 : φ34mm/90x 800mm ステンレス製手すり

仕様

メーカーTOTO型番T113B8
長さ800mm高さ90mm
パイプ径34mm材質ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
耐荷重垂直荷重:1.5kN
水平荷重:800N
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)」を満たしています。
※固定金具はEA947-1、EA951EL-552、-554、-555、EA949TT-1、TT-3~9からお選びください。
販売価格

17,400円(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 23:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1347ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EL-531 φ34mm/90x 300mm ステンレス製手すり
    EA951EL-532 φ34mm/90x 400mm ステンレス製手すり
    EA951EL-533 φ34mm/90x 500mm ステンレス製手すり
    EA951EL-534 φ34mm/90x 600mm ステンレス製手すり
    EA951EL-535 φ34mm/90x 800mm ステンレス製手すり
    EA951EL-536 φ34mm/90x1000mm ステンレス製手すり
    その他関連
    オプションEA947-1 : 手すり用樹脂プラグ(20個)
    オプションEA951EL-552 : 手すり用取付金具(軽量鉄骨用)
    オプションEA951EL-554 : 手すり用取付プレート
    オプションEA951EL-555 : 手すり用挟み込み金具
    オプションEA949TT-1 : 手すり用アンカーボルト
    オプションEA949TT-3 : 手すりコーチねじ
    オプションEA949TT-4 : 手すり用ボルトセット(軽量鉄骨用)
    オプションEA949TT-5 : 手すり用ドリルねじセット(軽量鉄骨用)
    オプションEA949TT-6 : 手すり用メカナットセット(軽量鉄骨用)
    オプションEA949TT-7 : 手すり用埋め込みセット
    オプションEA949TT-8 : 手すり用挟み込みセット
    オプションEA949TT-9 : 手すり用溶接セット
    ウェブカタログ画像
    • L:800mm
    • 手すり用下地別取付部品例

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1346ページ
    • エスコ便利カタログ1347ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top