すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-541

品名 : 320x110x 60mm 小物用壁掛け棚

仕様

メーカーTOTO型番YKH402R
長さ320mm奥行110mm
高さ60mm板厚14mm
ねじピッチ250mm材質棚・ブラケット:ステンレス(SUS304)
付属品トラスタッピンねじφ4.5×35(2本)
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1347ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top