すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-555

品名 : 手すり用挟み込み金具

仕様

メーカーTOTO型番T110D22R
<セット内容>取付プレート:1枚
長ねじボルト:4本
座金:4個
ナット:4個
パイプ:4個
取付プレートφ94×t6mm
長ねじボルトM6×55mm座金(外径×内径×厚み)13.0×6.5×1.0mm
パイプφ13×40mm材質取付プレート:黄銅(メッキ仕上げ)
長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス
パイプ:樹脂
固定箇所1カ所分
トイレブース後付け用
販売価格

3,650円(税抜)/ 4,015円(税込)

カタログ価格

3,650円(税抜)/4,015円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1347ページ
その他関連
本体EA951EL-531 : φ34mm/90x 300mm ステンレス製手すり
本体EA951EL-532 : φ34mm/90x 400mm ステンレス製手すり
本体EA951EL-533 : φ34mm/90x 500mm ステンレス製手すり
本体EA951EL-534 : φ34mm/90x 600mm ステンレス製手すり
本体EA951EL-535 : φ34mm/90x 800mm ステンレス製手すり
本体EA951EL-536 : φ34mm/90x1000mm ステンレス製手すり
ウェブカタログ画像
  • 手すり用下地別取付部品例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top