すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-563

品名 : 800x740mm ステンレス製手すり(P型/壁掛洗面器用

仕様

メーカーTOTO型番T113BP23
奥行800mm高さ740mm
パイプ径34mm取付穴サイズ14×8mm
材質ステンレス
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)」を満たしています。
※固定金具はEA949TT-1、-2、TT-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください。
販売価格

36,400円(税抜)/ 40,040円(税込)

カタログ価格

36,400円(税抜)/40,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1347ページ
その他関連
オプションEA949TT-1 : 手すり用アンカーボルト
オプションEA949TT-2 : 手すり用コーチねじ
オプションEA949TT-4 : 手すり用ボルトセット(軽量鉄骨用)
オプションEA949TT-5 : 手すり用ドリルねじセット(軽量鉄骨用)
オプションEA949TT-6 : 手すり用メカナットセット(軽量鉄骨用)
オプションEA949TT-7 : 手すり用埋め込みセット
オプションEA949TT-8 : 手すり用挟み込みセット
オプションEA949TT-9 : 手すり用溶接セット
オプションEA951EL-551 : 手すり用取付金具(軽量鉄骨用)
オプションEA951EL-553 : 手すり用取付プレート
ウェブカタログ画像
  • 手すり用下地別取付部品例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top