すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951ES-22

品名 : 25mm/ 81 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)

仕様

止め(エンド)用
パイプ外径25mmプレートサイズ60×21mm
全高81mm材質亜鉛ダイカスト
仕上クロムメッキ取付穴径3.8mm
付属品皿木ねじ重量85g
販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/16 18:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1399ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951ES-31 25mm/ 57 mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
    EA951ES-32 25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
    EA951ES-12 32mm/68.5mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
    EA951ES-13 32mm/88.5mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
    EA951ES-2 32mm/68.5mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
    EA951ES-3 32mm/88.5mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
    EA951ES-21 25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
    EA951ES-22 25mm/ 81 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1398ページ
    • エスコ便利カタログ1399ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top