すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-151

品名 : 121mm 薄型ハンドル(マットブラック)

仕様

ねじM4ねじ間96mm
取手幅8mm高さ27mm
材質亜鉛ダイカスト付属品トラス小ねじ:M4×30mm
有効ねじ深さ10mm
マットブラック仕上げ
販売価格

775円(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/01 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-151 121mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-152 160mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-153 193mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-154 224mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-155 288mm 薄型ハンドル(マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • L:121mm、P:96mm、H:27mm、W:8mm、W1:21mm
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top