すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951ES-91

品名 : φ 19mm パイプ用長ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用パイプ(mm)19プレート(mm)48
全高(奥行)40材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
穴径φ3.5mm
ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。
止めネジ付でパイプの固定も可能
肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
販売価格

605円(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/02 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1348ページ
バリエーション一覧
EA951ES-91 φ 19mm パイプ用長ソケット
EA951ES-92 φ 25mm パイプ用長ソケット
EA951ES-93 φ 32mm パイプ用長ソケット
EA951ES-94 φ 38mm パイプ用長ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 商品はサイズ19です。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top