すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951ET-41

品名 : 25mm U型ソケット(ステンレス製/2個)

仕様

材質SUS304適用パイプ外径25mm
サイズ(A)28mmサイズ(B)23mm
サイズ(C)25.5mmサイズ(D)15mm
サイズ(E)30mm付属品木ねじ(+皿ネジ:3.1X20㎜)
入数2個入り
上からパイプを乗せるだけで、簡単に施工できます。
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/04 00:01現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1348ページ
バリエーション一覧
EA951ET-41 25mm U型ソケット(ステンレス製/2個)
EA951ET-42 32mm U型ソケット(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top