すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EU-31

品名 : 25mm パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パイプ外径25mmサイズA:51mm、B:51mm
材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面仕上げ
重量180g
鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
販売価格

6,810(税抜)/ 7,491円(税込)

カタログ価格

6,810円(税抜)/7,491円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 13:33現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:51mm、B:51mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top