すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AA-35

品名 : [4桁] 数取器(7連・台付き)

仕様

メーカー京北計器工業型番HM404-7
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などタイプ卓上型(4桁7連)
サイズ67×70×220.5mm重量565g
付属品インデックスシール
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコンを使用しています。
日本製
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/03 12:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0757ページ
バリエーション一覧
EA762AA-33 [4桁] 数取器(3連・台付き)
EA762AA-34 [4桁] 数取器(5連・台付き)
EA762AA-35 [4桁] 数取器(7連・台付き)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

商品動画

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ756ページ
  • エスコ便利カタログ757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top