すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991JW-22

品名 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)

汚れず! こぼれず! ムダがない!
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓

仕様

メーカーミヤサカ工業型番MWC-40BSG
適用研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)から、アルコールなど取付容器ペール缶・一斗缶
口径JISB型口金φ40mmコック吐出径外径:φ19mm
口径:φ15mm
色緑サイズ55×150mm
重量290g材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
取付部・エルボ:PP
パッキン:NBR
簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群
可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
研削油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応
(溶剤を除くほとんどの液体に対応)
レバーの色分けで液体の種類分けが可能!
JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ40に対応
バルブ部は黄銅製1/2フルボアタイプ
※コックをつけると缶が密封状態になります。
必ず空気穴を開けてください。
※溶剤、ガソリン等には使用しないでください。
販売価格

8,570円(税抜)/ 9,427円(税込)

カタログ価格

8,570円(税抜)/9,427円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0635ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991JW-21 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
    EA991JW-22 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)
    EA991JW-23 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
    EA991JW-24 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)
    EA991JW-31 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
    EA991JW-32 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)
    EA991JW-33 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
    EA991JW-34 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)
    その他関連
    本体EA991JW-63 : 樹脂缶用アダプター(出光製)
    ウェブカタログ画像
    • ペール缶、一斗缶が常時横置き式タンクに早変わり!液こぼれなくスムーズな小分けができます
    • カラーバリエーションは4種類\n※本商品色は緑です。

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ634ページ
    • エスコ便利カタログ635ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top