すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EV-47

品名 : 25mm フラットパイプエンドキャップ(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径25mm高さ17mm
材質SUS304重量(g)4.5
直径22mmまたは25mmのチューブに適合します。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
留め具を使わずに簡単に取り付けられます。
ヨットや電動ボートのビミニトップ、波よけ、ライフラインに適しています。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/08/29 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1398ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nX:25.4、Y:25.4、Z:17.2
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top