すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-116

品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)

仕様

仕様止め形(エンド用)適用パイプ外径(mm)25
サイズ(mm)プレート:20×60
全高:57
取付穴径φ5mm
材質SUS316様式鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
木ねじ×2本付
販売価格

5,110(税抜)/ 5,621円(税込)

カタログ価格

5,110円(税抜)/5,621円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1349ページ
バリエーション一覧
EA951EW-111 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-112 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-116 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-117 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
  • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top