すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EW-127

品名 : φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)

仕様

仕様止め形(エンド用)適用パイプ外径(mm)32
サイズ(mm)プレート:65
全高:66.5
取付穴径φ3.5mm
材質SUS316様式ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
木ねじ×4本付
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1349ページ
バリエーション一覧
EA951EW-121 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-127 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-128 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
  • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top