すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-137

品名 : φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様止め形(エンド用)適用パイプ外径(mm)32
サイズ(mm)プレート:65
全高:92
取付穴径φ3.5mm
材質SUS304様式ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
木ねじ×4本付
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EW-131 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-132 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-133 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-136 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-137 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-138 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top