すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-153

品名 : 25mm パイプ用アングルベース(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径(mm)25プレートサイズ(mm)47×82
材質SUS316取付穴径φ5.8mm
角度60°重量(g)240.4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
ねじ2本付で素早く簡単に設置できます。
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用
壁取付ねじ無し
販売価格

3,760(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/09/01 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1348ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:28.4、C:66.0、D:5.8\nX:52.3、Y:82.2、Z:47.2
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top