すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-162

品名 : 25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製/通し)

仕様

適用パイプ外径(mm)25プレートサイズ(mm)32×41
全高(mm)57取付穴径φ4.5mm
材質SUS316角度60°
重量(g)140.6
通し形(中間用)
取付ねじ無し
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/05 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1348ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:31.2、C:32.7、D:27.9、E:4.5\nX:41.9、Y:57.4、Z:63.5

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top