すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-17

品名 : φ32mm パイプ用ベース(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径(mm)32プレートサイズ(mm)43×79
取付穴径φ4.2mm材質SUS304
鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用イモねじM6×1本付
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/27 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1348ページ
バリエーション一覧
EA951EW-16 φ25mm パイプ用ベース(ステンレス製)
EA951EW-17 φ32mm パイプ用ベース(ステンレス製)
EA951EW-19 φ38mm パイプ用ベース(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top