すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-81

品名 : φ25mm パイプ用ソケット(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)適用パイプ:25
プレート:45
穴径φ3.5mm
材質SUS304
木ねじ付
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
販売価格

225(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/06/21 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1398ページ
バリエーション一覧
EA951EW-81 φ25mm パイプ用ソケット(ステンレス製)
EA951EW-82 φ32mm パイプ用ソケット(ステンレス製)
EA951EW-83 φ38mm パイプ用ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top