すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-2

品名 : [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズL身長(cm)167~172
材質ポリエステル75%、綿25%カラーネイビーブルー
帯電防止織物使用
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/15 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA996AM-1 [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
    EA996AM-2 [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
    EA996AM-3 [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
    EA996AM-4 [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
    EA996AM-11 [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
    EA996AM-12 [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
    EA996AM-13 [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
    EA996AM-14 [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
    EA996AM-15 [4L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
    その他関連
    オプションEA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット
    オプションEA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top