すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EY-11

品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(エンド用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用パイプ外径(mm)25プレートサイズ(mm)20
全高(mm)90材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
取付穴径φ30mm付属品皿小ねじ(M4×25、M4×40)
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951ES-56
バリエーション一覧
EA951EY-13 φ25mm パイプ用ブラケット(中間用)
EA951EY-14 φ32mm パイプ用ブラケット(中間用)
EA951EY-11 φ25mm パイプ用ブラケット(エンド用)
EA951EY-12 φ32mm パイプ用ブラケット(エンド用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top