すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BE-2

品名 : 740x480mm/120kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
荷台は滑り止め付のスチール製で頑丈です

仕様

※注意※【お客様組立品】積載均等耐荷重120kg
棚板耐荷重60kg/枚荷台サイズ740×480mm
床高さ1段目:140mm
2段目:655mm
押手高さ860mm
車輪自在×2、固定×2車輪径φ100×30mm
重量21kg材質本体:スチール
車輪:ソリッドゴム
荷台の側面は保護カバー付です。
販売価格

47,700(税抜)/ 52,470円(税込)

カタログ価格

47,700円(税抜)/52,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1657ページ
その他関連
部品EA520BE-101 : 100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)
部品EA520BE-201A : 100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top