すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EY-22A

品名 : 30x15x1820mm 楕円パイプ(アルミ製/5本)

仕様

外径(mm)15×30肉厚(mm)2.6
全長(mm)1820材質アルミ(アルマイトシルバー仕上げ)
入数5本
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 23:11現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1401ページ
バリエーション一覧
EA951EY-21A 30x15x 910mm 楕円パイプ(アルミ製/5本)
EA951EY-22A 30x15x1820mm 楕円パイプ(アルミ製/5本)
その他関連
オプションEA951EY-25 : 楕円パイプ用ブラケット(壁付用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1400ページ
  • エスコ便利カタログ1401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top