すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FA-28

品名 : ドアストッパー(吸盤式)

仕様

対応範囲120mmまでサイズ(mm)ベースサイズ:φ80×60
パイプ長:約200
パイプ径:φ16
材質ABS樹脂、スチール、合成ゴム、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー重量240g
脚キャップφ29mm
玄関ドア専用
補助板なしでスチール製のドアやアルミ製ドア、木製ドアにも対応します。
吸盤式のためドアをキズつけません。
【取付けられないところ】
・無塗装の木製ドアやプリント合板(印刷された紙が貼られているもの)製のドア
・密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸や溝のあるもの
・吸盤の吸着面が真空を保てない材質
・水がしみ込み、空気や水を通す材質
・湾曲している面
・薄板ガラス、紙や柔らかい物など下地破損の可能性のあるもの
販売価格

2,510(税抜)/ 2,761円(税込)

カタログ価格

2,510円(税抜)/2,761円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/17 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1377ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top