すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951FB-202A

品名 : φ29.4mm/4000mm 物干し竿

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SU-400
サイズ(mm)2200~4000パイプ径内筒:φ25.4mm
外筒:φ29.4mm
耐荷重全体11kg重量1.15kg
材質ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿
販売価格

2,860円(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top