すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-28

品名 : 725x625x765mm 物干し(ステンレス製)

仕様

メーカーテラモト型番CE-495-300-0
用途タオル、雑巾を掛ける小物干しにサイズ725(W)×625(D)×765(H)mm
収納サイズ725(W)×100(D)×765(H)mm重量1.7kg
材質パイプ:SUS304
キャップ:ABS樹脂
耐荷重約5kg
タオル14枚掛(バスタオル7枚掛)
折りたたみ式
厚さ約12cmに折りたためます。
販売価格

16,600(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 20:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2103ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2102ページ
  • エスコ便利カタログ2103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top