すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-56A

品名 : φ25mm/1400-2500mm 物干し竿(伸縮式)

仕様

サイズ(mm)1,400~2,500重量800g
耐荷重17kg材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ
キャップ:樹脂
パイプ径内筒:22.2㎜
外筒:25.4㎜
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。
スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。
転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。
クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。
サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/11 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2103ページ
バリエーション一覧
EA951FB-56A φ25mm/1400-2500mm 物干し竿(伸縮式)
EA951FB-57A φ25mm/1650-3000mm 物干し竿(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2102ページ
  • エスコ便利カタログ2103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top