すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FC-12

品名 : 420x220x325mm [ダイヤル錠付]ポスト(ステンレス製)

仕様

サイズ(W×D×H)mm420×220×325重量2.1kg
材質ステンレスSUS304(研磨仕上)仕様ダイヤル錠付
メール便対応サイズ340×260×30mm投入口サイズ394×52mm
付属品ネームシール
底面・背面・壁面取付
前入れ前出し
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/05 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2006ページ
バリエーション一覧
EA951FC-11 420x220x325mm ポスト(ステンレス製)
EA951FC-12 420x220x325mm [ダイヤル錠付]ポスト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2006ページ
  • エスコ便利カタログ2007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top