すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FC-8

品名 : 290x101x365mm ポスト(ステンレス製)

仕様

サイズ(W×D×H)mm290×101×365重量1.2kg
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上) 投入口:樹脂投入口サイズ277×50mm(メール便対応)
付属品ネームシール
壁面取付用
上入前出し
販売価格

8,250(税抜)/ 9,075円(税込)

カタログ価格

8,250円(税抜)/9,075円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/28 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1965ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1964ページ
  • エスコ便利カタログ1965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top