すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FC-94

品名 : 750x550x210mm 消火器ボックス(20型x2本)

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番BF202
サイズ(mm)550×210×750(H)適用消火器サイズ20型×2本
重量約7.1kg材質スチール
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/13 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2348ページ
バリエーション一覧
EA951FC-91 605x236x165mm 消火器ボックス(10型x1本)
EA951FC-92 605x460x165mm 消火器ボックス(10型x2本)
EA951FC-93 750x280x210mm 消火器ボックス(20型x1本)
EA951FC-94 750x550x210mm 消火器ボックス(20型x2本)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2348ページ
  • エスコ便利カタログ2349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top