すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-102A

品名 : 1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製)

ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できるステンレス製の強力伸縮棒です

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番H-SNPJ-190
サイズ1,100~1,900(W)×70(D)×95(H)mm重量880g
取付長さの参考耐荷重110cmの場合:45㎏、
150cmの場合:30㎏、
190cmの場合:15㎏
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、
樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、
ねじ類:スチール
太さ太い部分:約29.6㎜
細い部分:約25.4㎜
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
【取り付け方】
(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。
(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。
(3)突っ張る。
4:アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
販売価格

4,170(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2105ページ
バリエーション一覧
EA951FE-101A 750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
EA951FE-102A 1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
EA951FE-103A 1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2104ページ
  • エスコ便利カタログ2105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top