すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-20A

品名 : 617x236x550-900mm 突っ張りキッチン収納棚

仕様

メーカー田窪工業所型番TP2-60
材質【支柱】
パイプ:アルミ
金具:ステンレス
樹脂部:PP、PE、ABS、ナイロン

【棚】
金属部:ステンレス
樹脂部:PP
重量1.4㎏
耐荷重棚1枚当たり10kgサイズ617(W)×258(D)×550~900(H)㎜
★折り畳んで調理道具を引っ掛ける等、使い方いろいろ。
つっぱり支柱の高さは55~90㎝の間で
調整できます。
販売価格

6,360(税抜)/ 6,996円(税込)

カタログ価格

6,360円(税抜)/6,996円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/08/02 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2165ページ
ウェブカタログ画像
  • ★折り畳んで調理道具を引っ掛ける等、使い方いろいろ。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top