すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-303

品名 : 192x192x244mm 収納棚(コーナー用)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名フォルマ
耐荷重1.5kg(上段)、
2.0kg(下段)
収納高さ(下段)175mm
材質本体:スチール(クロムメッキ)、
棚板:AS樹脂
サイズ192(W)×192(D)×244(H)mm
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/07/05 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2108ページ
バリエーション一覧
EA951FE-303 192x192x244mm 収納棚(コーナー用)
EA951FE-304 260x260x347mm 収納棚(コーナー用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top