すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-61C

品名 : 750-1200mm 強力伸縮棒

壁などに簡単に取り付けることができる極太の強力伸縮棒です

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番H-GBJ-120R
サイズ750~1200(W)×65(D)×95(H)mm重量0.8kg
耐荷重75cmの場合:70kg
100cmの場合:50kg
120cmの場合:40kg
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ねじ類:鋼(メッキ)
太さ太パイプ:φ32mm
細パイプ:φ27.6mm
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
直径約32mmの太パイプはたわみが少なく、しっかり支えます。
パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。
室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
お部屋に馴染むマットな質感です。選びやすいパッケージデザイン。
販売価格

3,090(税抜)/ 3,399円(税込)

カタログ価格

3,090円(税抜)/3,399円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/20 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2105ページ
バリエーション一覧
EA951FE-61C 750-1200mm 強力伸縮棒
EA951FE-62B 1100-1900mm 強力伸縮棒
EA951FE-62C 1100-1900mm 強力伸縮棒
EA951FE-65C 1700-2800mm 強力伸縮棒
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2104ページ
  • エスコ便利カタログ2105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top